Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R13050270M Drehzylinder Innengewinde ø 50 Hub 270° + M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R13050270M Drehzylinder Innengewinde ø 50 Hub 270° + M
R13050270M Drehzylinder Innengewinde ø 50 Hub 270° + M
R13050270M Drehzylinder Innengewinde ø 50 Hub 270° + M
Artikel-Nr.:
     594FP-R13050270M
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     R13050270M
EAN/GTIN:
     8718427042627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehantriebe weiblich ø 50 Hub 270 ° + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
50
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
270°
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,20*
€ 552,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,75*
€ 551,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,94*
€ 510,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,38*
€ 495,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,47*
€ 465,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.