Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R13100180M Drehzylinder innen ø 100 Hub 180° + M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R13100180M Drehzylinder innen ø 100 Hub 180° + M
R13100180M Drehzylinder innen ø 100 Hub 180° + M
R13100180M Drehzylinder innen ø 100 Hub 180° + M
Artikel-Nr.:
     594FP-R13100180M
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     R13100180M
EAN/GTIN:
     8718427042696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehantriebe weiblich ø 100 Hub 180 ° + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Durchmesser (mm):
100
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
180°
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 884,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,59*
€ 1.206,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,81*
€ 1.176,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,78*
€ 1.123,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,48*
€ 1.091,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,92*
€ 1.053,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.