Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R13125180M Drehzylinder Innengewinde ø 125 Hub 180° + M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R13125180M Drehzylinder Innengewinde ø 125 Hub 180° + M
R13125180M Drehzylinder Innengewinde ø 125 Hub 180° + M
R13125180M Drehzylinder Innengewinde ø 125 Hub 180° + M
Artikel-Nr.:
     594FP-R13125180M
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     R13125180M
EAN/GTIN:
     8718427042719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehantriebe weiblich ø 125 Hub 180 ° + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Durchmesser (mm):
125
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
180°
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.265,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.387,40*
€ 1.651,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.371,12*
€ 1.631,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.317,22*
€ 1.567,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.286,85*
€ 1.531,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.265,27*
€ 1.505,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.