Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R14063270M Drehzylinder Innengewinde ø 63 Hub 270° + M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R14063270M Drehzylinder Innengewinde ø 63 Hub 270° + M
R14063270M Drehzylinder Innengewinde ø 63 Hub 270° + M
R14063270M Drehzylinder Innengewinde ø 63 Hub 270° + M
Artikel-Nr.:
     594FP-R14063270M
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     R14063270M
EAN/GTIN:
     8718427042863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehantriebe weiblich ø 63 Hub 270 ° Verstellung + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
Durchmesser (mm):
63
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
270°
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,25*
€ 696,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,74*
€ 688,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,94*
€ 636,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,78*
€ 617,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,50*
€ 584,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.