Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R14080090M Drehzylinder Innengewinde ø 80 Hub 90° + M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R14080090M Drehzylinder Innengewinde ø 80 Hub 90° + M
R14080090M Drehzylinder Innengewinde ø 80 Hub 90° + M
R14080090M Drehzylinder Innengewinde ø 80 Hub 90° + M
Artikel-Nr.:
     594FP-R14080090M
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     R14080090M
EAN/GTIN:
     8718427042887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehantriebe weiblich ø 80 Hub 90 ° Verstellung ± 5 ° + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
Durchmesser (mm):
80
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
90°
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,08*
€ 941,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,80*
€ 925,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,62*
€ 864,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,03*
€ 840,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,77*
€ 805,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.