Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R14080360M Drehzylinder Innengewinde ø 80 Hub 360° + M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R14080360M Drehzylinder Innengewinde ø 80 Hub 360° + M
R14080360M Drehzylinder Innengewinde ø 80 Hub 360° + M
R14080360M Drehzylinder Innengewinde ø 80 Hub 360° + M
Artikel-Nr.:
     594FP-R14080360M
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     R14080360M
EAN/GTIN:
     8718427042917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehantriebe weiblich ø 80 Hub 360 ° Verstellung ± 5 ° + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
Durchmesser (mm):
80
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
360°
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 772,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,07*
€ 1.069,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,71*
€ 1.046,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,17*
€ 986,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,29*
€ 958,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,40*
€ 919,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.