Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM/92040/M/100 Zylinder doppelt wirkend Kurzhub ø 40 Hub 100 +M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RM/92040/M/100 Zylinder doppelt wirkend Kurzhub ø 40 Hub 100 +M
RM/92040/M/100 Zylinder doppelt wirkend Kurzhub ø 40 Hub 100 +M
RM/92040/M/100 Zylinder doppelt wirkend Kurzhub ø 40 Hub 100 +M
Artikel-Nr.:
     594FP-RM/92040/M/100
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RM/92040/M/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Compact Cylinder
Zylinder doppeltwirkend Kurzhub ø 40 Hub 100 + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
40
Medientemp. °C:
-5°C / 80°C
Mittel:
Druckluft
Hub (mm):
100
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,79*
€ 214,89*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,61*
€ 217,32*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,60*
€ 232,15*
Lager 594FP
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 253,60*
€ 295,20*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,20*
€ 351,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,46*
€ 346,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,12*
€ 334,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,19*
€ 317,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,60*
€ 301,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P1501/60
ab € 0,72*
Zubehör
IMI Norgren
QM/90040/21
ab € 47,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.