Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RPB207LTY Kugelventil ISO 65/ANSI B NO ø90 DN25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RPB207LTY Kugelventil ISO 65/ANSI B NO ø90 DN25
RPB207LTY Kugelventil ISO 65/ANSI B NO ø90 DN25
RPB207LTY Kugelventil ISO 65/ANSI B NO ø90 DN25
Artikel-Nr.:
     594FP-RPB207LTY
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     RPB207LTY00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Pneumatisch betätigtes Schrägsitzventil 2-Wege ISO 65 / ANSI B 36.10 Schweißanschluss, KEIN Edelstahl / PTFE DN25 Druck 0-16 Kolben ø90 gegen den Medium schließend (P2-> P1) 0 ~ 16 bar, Steuerdruck: 2 ~ 8 bar.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
DN25 inch
Durchmesser (mm):
90
fließen:
260,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PTFE
Medientemp. °C:
-10°C / 180°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Steuerdruck:
min. 2 bar - max. 8 bar
Leistung:
NO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,34*
€ 489,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,28*
€ 489,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,96*
€ 475,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,95*
€ 455,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,57*
€ 406,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
B326CVCMK
ab € 47,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.