Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Edelstahl-Fittings
>
Edelstahl-Bogen
>
Artikel
RVSDF54601350 Bogen 90° Edelstahl 316 R1/4"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-RVSDF54601350
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
029.342
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Fittings
Biegung 90 ° Edelstahl 316 R1/4"
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
R1/4 inch
fließen:
0,0
... >
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Gewindefittings
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlfittings
,
Winkelstück
,
winkelstück 90 grad edelstahl
,
edelstahl bogen
,
edelstahl-bogen 90°
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,79*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ICH Dichtband 35 990 015 1 St.
k.A.
35 990 015
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen