Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S01671028 TIKI-K Edelstahl 10mm x R1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S01671028 TIKI-K Edelstahl 10mm x R1/4"
S01671028 TIKI-K Edelstahl 10mm x R1/4"
S01671028 TIKI-K Edelstahl 10mm x R1/4"
Artikel-Nr.:
     594FP-S01671028
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     S01671028
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
T-Einschraubkupplung konisch Edelstahl 10mm x R1/4"
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
R1/4 inch
Anschluss 2:
10 mm
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Medientemp. °C:
-15°C / 205°C
Mittel:
Druckluft
Leistung:
T-Kupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 52,28*
€ 67,32*
Lager 594FP
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 73,87*
€ 87,32*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 873,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0010100
ab € 1,96*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0010025C
ab € 35,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.