Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCG238A044-230VAC 2-Wege Indirekt G3/8" NC 10 bar 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCG238A044-230VAC 2-Wege Indirekt G3/8" NC 10 bar 230VAC
SCG238A044-230VAC 2-Wege Indirekt G3/8" NC 10 bar 230VAC
Artikel-Nr.:
     594FP-SCG238A044-230VAC
Hersteller:
     Asco
Herst.-Nr.:
     G238A044SCA8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wege-Ventil
2/2-Wege-Magnetventil Servogesteuert, gekoppelte Membran / Kolben G3 / 8 "NC MS / NBR DN12,5 0 - 10 bar 230VAC
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
NBR
Spannung:
230V Wechselstrom
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,69*
€ 215,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,62*
€ 207,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.