Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SR0360416S OMAL Drehzylinder einfachwirkend 720 Nm F10/F12 Edelstahl FOOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SR0360416S OMAL Drehzylinder einfachwirkend 720 Nm F10/F12 Edelstahl FOOD
SR0360416S OMAL Drehzylinder einfachwirkend 720 Nm F10/F12 Edelstahl FOOD
SR0360416S OMAL Drehzylinder einfachwirkend 720 Nm F10/F12 Edelstahl FOOD
Artikel-Nr.:
     594FP-SR0360416S OMAL
Hersteller:
     Omal
Herst.-Nr.:
     SR0360416S OMAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehantriebe einfachwirkend (Typ SR) Drehmoment 720 Nm Drehwinkel 90 ° mit Anschluss F10 / F12 nach EN ISO 5211. Steuerdruck: 5,6 - 8,4 bar. Material: Edelstahl für ESSEN
Weitere Informationen:
Material (Gehäuse):
Edelstahl für ESSEN
Medientemp. °C:
-20°C / 80°C
Leistung:
Einfachwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.179,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.373,71*
€ 6.394,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.326,94*
€ 6.339,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.213,77*
€ 6.204,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.179,18*
€ 6.163,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.