Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V100N203G OMAL Kugelhahn 2/2Wege ohne Antrieb G3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V100N203G OMAL Kugelhahn 2/2Wege ohne Antrieb G3/8"
V100N203G OMAL Kugelhahn 2/2Wege ohne Antrieb G3/8"
V100N203G OMAL Kugelhahn 2/2Wege ohne Antrieb G3/8"
Artikel-Nr.:
     594FP-V100N203G OMAL
Hersteller:
     Omal
Herst.-Nr.:
     V100N203G OMAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kugelhahn 2/2 Wege ohne Antrieb G3 / 8 "Omal 100
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
PTFE
Medientemp. °C:
-20°C / 150°C
Leistung:
- -
Weitere Suchbegriffe: omal kugelhahn, heizungskugelhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.