Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VFS2100-5FZ-Q 5/2-Wegeventil monostabil 24Vdc 800Ln/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VFS2100-5FZ-Q 5/2-Wegeventil monostabil 24Vdc 800Ln/min
VFS2100-5FZ-Q 5/2-Wegeventil monostabil 24Vdc 800Ln/min
Artikel-Nr.:
     594FP-VFS2100-5FZ-Q
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VFS2100-5FZ-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
5/2-Wege-Magnetventil monostabil 24VDC 800Ln / min
Weitere Informationen:
fließen:
800,0
Medientemp. °C:
-10°C / 60°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Spannung:
24V DC
Leistung:
Monostabil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
86
€ 4,90*
ab € 81,36*
€ 101,52*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 83,04*
€ 102,87*
Lager 594FP
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 93,08*
€ 114,37*
Frei Haus
ab € 101,36*
€ 126,92*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.