Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX210FGA 2/2-wege Ventil G1/4" DN5 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VX210FGA 2/2-wege Ventil G1/4" DN5 24VDC
VX210FGA 2/2-wege Ventil G1/4" DN5 24VDC
Artikel-Nr.:
     594FP-VX210FGA
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VX210FGA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-Magnetventil NC-Größe 1 Anschluss: G1 / 4 '' Durchgang: 5 mm Aluminium-Spulenspannung 24 VDC
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Spannung:
24V DC
Leistung:
NC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 20,22*
€ 26,47*
Lager 594FP
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 22,66*
€ 29,56*
€ 8,95*
ab € 26,41*
€ 35,29*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.