Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX230AJA 2/2-wege Ventil 1/4" NC DN5 110Vac 12VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VX230AJA 2/2-wege Ventil 1/4" NC DN5 110Vac 12VA
VX230AJA 2/2-wege Ventil 1/4" NC DN5 110Vac 12VA
Artikel-Nr.:
     594FP-VX230AJA
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VX230AJA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-Magnetventil G1 / 4 "NC DN5, max. Betriebsdruck: 10 bar für Luft 110 VAC, 12 VA, CE-Kennzeichnung. Aluminiumgehäuse, NBR-Dichtungen. Stecker enthalten
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
-
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-10°C / 60°C
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 50°C
Spannung:
110 V Wechselstrom
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.