Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Drehzylinder
>
Artikel
W1650321090 R1 Drehzylinder ø32 für 90
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-W1650321090
Hersteller:
Metal Work
Herst.-Nr.:
W1650321090
EAN/GTIN:
8024986014617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
metal work drehzylinder
R1 Drehzylinder ø32 ab 90 z.r.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
360°
Leistung:
Doppeltwirkend
... >
Lager 594FP
>
Zylinder
>
Drehzylinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,90*
€ 492,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,49*
€ 490,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,75*
€ 455,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,84*
€ 441,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,00*
€ 410,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
W0950000201 ISO 6432/15552 dsm2-c525 2,5 mtr
Metal Work
W0950000201
ab € 35,53*
Zubehör
W0950000222 Pnp für ISO 6432/15552 2,5 mtr
Metal Work
W0950000222
ab € 72,74*
Zubehör
W0950000711 Sensorkont. für ISO 15552 ø32-40
Metal Work
W0950000711
ab € 7,45*
Zubehör
W0950000712 Halterung für Reedkontakt ø 50/63
Metal Work
W0950000712
ab € 7,39*
Zubehör
W0950000713 Sensorkont. für ISO 15552 ø80-125
Metal Work
W0950000713
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen