| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 594FP-WP07.1.8.300.24Vdc Herst.-Nr.: EN52050-01A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Magnetventil, 2-Wege, Funktion NG, G 1/4 ", DN 0,7 mm, Arbeitsdruck: 0-300 bar Gehäuse: Edelstahl mit PTFE + FKM-Dichtungen, Anschlussspannung: 24 VDC temp. omg: -10 bis 50 ° C max. Mediumstemperatur: 100 ° C max. S = 20 m / sec Abgelaufen, solange der Vorrat reicht! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss 1: | G1/4 inch | fließen: | 0,0 | Material (Gehäuse): | Edelstahl | Dichtungsmaterial: | FKM / PTFE | Medientemp. °C: | - | Umgebungstemparatur. °C: | - | Leistung: | NC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |