Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-P006A Gabelkopf ø6 mm SMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y-P006A Gabelkopf ø6 mm SMC
Y-P006A Gabelkopf ø6 mm SMC
Artikel-Nr.:
     594FP-Y-P006A
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     Y-P006A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
smc gabelgelenk
gabelgelenk
Gabel 6 mm für CJP2 - Miniaturzylinder, doppeltwirkend
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M3 inch
Durchmesser (mm):
6
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Stahl
Dichtungsmaterial:
-
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
263
5
€ 4,90*
ab € 2,69*
€ 3,72*
2 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 2,73*
€ 3,98*
Lager 594FP
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,97*
€ 4,33*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.