Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZFC53-B Inline-Filter 4 mm 45 l/min + Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZFC53-B Inline-Filter 4 mm 45 l/min + Halterung
ZFC53-B Inline-Filter 4 mm 45 l/min + Halterung
Artikel-Nr.:
     594FP-ZFC53-B
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZFC53-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Inline-Filter aus Polycarbonat, 5?, Steckanschluss 4 mm, maximaler Durchfluss: 45 l / min + Halterung Durchflussmenge (Überdruck) 45 l / min. Durchflussrate (Vakuumdruck) 10 l / min. Länge: 53,9 mm, Breite: 19 mm
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
4 mm
fließen:
45,0
Material (Gehäuse):
-
Dichtungsmaterial:
-
Umgebungstemparatur. °C:
60°C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
2
€ 4,90*
ab € 9,25*
€ 12,45*
2 Tage
34
1
€ 8,90*
ab € 9,39*
€ 12,85*
1
€ 8,95*
ab € 10,30*
€ 14,34*
Lager 594FP
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 10,80*
€ 14,58*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
ZFC-EL-3
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.