Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Folien- und Papiertaschen
>
Papierbeutel
>
Bäckerbeutel
>
Artikel
Bäckerbeutel 30+8 x 45cm 1000 Beutel
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
595-BB-15
Hersteller:
iPEP
Herst.-Nr.:
999-BB-15
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Brötchen-Beutel
Brötchenbeutel
Brötchentüte
Bäcker-Beutel
Bäckerbeutel aus Kraftpapier.-Breit 30cm
- Länge 45 cm
- Seitenfalte 8 cm.Verkaufseinheit: 1000 Beutel
... >
Lager 595
>
Beutel / Mülleimer
>
Bäckerbeutel / Fleischerbeutel
Weitere Suchbegriffe:
Bäckerbeutel
,
Bäckerfaltenbeutel
,
Bäckertüte
,
brötchen beutel
,
Beutel
,
Bäcker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 46,46*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04646* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,69*
€ 78,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,98*
€ 74,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,45*
€ 73,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,63*
€ 67,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,27*
€ 62,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,46*
€ 55,29
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bäckerbeutel 12+5 x 22cm für ca 1 Brötchen 1000 Beutel
iPEP
999-BB-01
ab € 15,29*
Ähnlich
Bäckerbeutel 12+5 x 25cm für ca 2 Brötchen 1000 Beutel
iPEP
999-BB-02
ab € 15,27*
Ähnlich
Bäckerbeutel 12+5 x 28cm für ca 3 Brötchen 1000 Beutel
iPEP
999-BB-03
ab € 16,27*
Ähnlich
Bäckerbeutel 13+7 x 28cm 1000 Beutel
iPEP
999-BB-04
ab € 17,29*
Ähnlich
Bäckerbeutel 14+5 x 24cm 1000 Beutel
iPEP
999-BB-13
ab € 17,35*
Ähnlich
Bäckerbeutel 14+6 x 32cm 1000 Beutel
iPEP
999-BB-05
ab € 18,85*
Ähnlich
Bäckerbeutel 14+6 x 36cm 1000 Beutel
iPEP
999-BB-06
ab € 20,79*
Ähnlich
Bäckerbeutel 16+6 x 36cm 1000 Beutel
iPEP
999-BB-07
ab € 22,58*
Ähnlich
Bäckerbeutel 18+6 x 39cm 1000 Beutel
iPEP
999-BB-08
ab € 27,83*
Ähnlich
Bäckerbeutel 20+7 x 42cm 1000 Beutel
iPEP
999-BB-09
ab € 30,75*
Ähnlich
Bäckerbeutel 20+7 x 45cm 1000 Beutel
iPEP
999-BB-10
ab € 34,59*
Ähnlich
Bäckerbeutel 20+7 x 48cm 1000 Beutel
iPEP
999-BB-11
ab € 33,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen