Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbesteck
>
Einweglöffel
>
Artikel
Kaffeelöffel 11cm Holz 100 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
595-EB-04
Hersteller:
iPEP
Herst.-Nr.:
999-EB-04
EAN/GTIN:
4260419035239
Suchbegriffe:
Bambuslöffel
Einweg-Löffel
Einweglöffel
Holz Löffel
Kaffeelöffel 11cm Holz 100 Stück
- Einweglöffel - Kaffeelöffel aus Holz
- sehr stabil
- verfügt über das Qualitätszertifikat ISO 9001:2000
- Verkaufseinheit: 100 Einweglöffel - Kaffeelöffel
... >
Lager 595
>
Einwegbesteck
>
Einwegbesteck
Weitere Suchbegriffe:
Löffel (Einweg)
,
einweg-löffel holz
,
einweg löffel
,
Pommesgabeln
,
Einwegbesteck
,
Besteck
,
Löffel
,
Gabel
,
Rührstäbchen
,
Messer
,
Schaschlikgabeln
,
Kaffeelöffel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,91*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0291* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coffee to go 200ml mit Deckel 100 Stück
iPEP
999-CG-03
ab € 8,49*
Ähnlich
Coffee to go 200ml ohne Deckel 100 Stück
iPEP
999-CG-01
ab € 6,55*
Ähnlich
Coffee to go 300ml mit Deckel 100 Stück
iPEP
999-CG-07
ab € 10,37*
Ähnlich
Coffee to go 300ml ohne Deckel 100 Stück
iPEP
999-CG-05
ab € 8,16*
Ähnlich
Einwegaschenbecher Aluminium 1 Stück
iPEP
999-AB-02
ab € 0,122*
Ähnlich
Gabel Mehrweg 16cm Kunststoff weiss 100 Stück
iPEP
999-EB-02
ab € 3,96*
Ähnlich
Grillreiniger & Kaminfensterreiniger Profi 500 ml
iPEP
999-R-614
ab € 2,63*
Ähnlich
Löffel Mehrweg 16cm Kunststoff weiss 100 Stück
iPEP
999-EB-01
ab € 3,94*
Ähnlich
Messer 17cm Kunststoff weiss 100 Stück
iPEP
999-EB-03
ab € 0,36*
Ähnlich
Pappteller rund weiß 18cm 100 Stück
iPEP
999-PT-05
ab € 4,02*
Ähnlich
Pappteller rund weiß 23cm 100 Stück
iPEP
999-PT-10
ab € 5,11*
Ähnlich
Pommesgabeln 8,5cm Holz 1000 Stück
iPEP
999-EB-20
ab € 4,83*
Ähnlich
Rührstäbchen 11,5cm Holz braun 1000 Stück
iPEP
999-EB-10
ab € 2,80*
Ähnlich
Rührstäbchen 14cm Holz braun 1000 Stück
iPEP
999-EB-11
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen