Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Küchenfolienspender
>
Alufolie
>
Artikel
Aluminiumfolie 45cm x 150m Stärke 11my
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
595-F-04
Hersteller:
iPEP
Herst.-Nr.:
999-F-04
EAN/GTIN:
4260419037677
Suchbegriffe:
Alu-Folie
Alufolie
Aluminium-Folie
Aluminiumfolie
Aluminiumfolie 45cm x 150m Stärke 11my
Aluminiumfolie für Gastrobedarf und HaushaltIn Papier eingehüllt und versiegeltohne Dispenserbox
- Länge: 150 m je Rolle
- Rollenbreite: 45,0 cm
- Folienstärke: 1,1mm [11 my]
Weitere Informationen:
Breite:
45 cm
Länge:
150 m
Stärke:
11 my
... >
Reinigung
>
Lager 595
>
Alu- Frischhaltefolien
Weitere Suchbegriffe:
alufolie 45cm x 150m stärke 11my
,
alu folie
,
alu-folie 45cmx150m
,
Gastronomie
,
Folie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,16*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,09*
€ 25,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,01*
€ 23,81
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 19,23*
€ 22,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,50*
€ 22,02
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aluminiumfolie 30cm x 150m Stärke 11my
iPEP
999-F-02
ab € 10,55*
Ähnlich
Aluminiumfolie 30cm x 150m Stärke 15my
iPEP
999-F-03
ab € 13,08*
Ähnlich
Aluminiumfolie 45cm x 150m Stärke 15my
iPEP
999-F-05
ab € 17,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen