Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrollen Classic 2-lagig hoch weiss 6 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Handtuchrollen Classic 2-lagig hoch weiss 6 Rollen
Handtuchrollen Classic 2-lagig hoch weiss 6 Rollen
iPEP - Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     595-HR-10
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-HR-10
EAN/GTIN:
     4260419038131
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrollen Classic 2-lagig hoch weiss 6 Rollen

- Farbe: hoch weiss
- Länge: 152 m je Rolle
- Breite: 20 cm
- Durchmesser: 20 cm
- 100 % Zellstoff geprägt und perforiert.
- Sind innen und außen abrollbar, und für Wandspender geeignet.
- Verwendung:
- Solarium, Werkstatt, Tankstellen, Gastronomie, Praxis, Hausgebrauch.
- Geeigneter Handtuchrollenspender Art.Nr. 999-HS-01
- Verpackungseinheit: 6 Rollen
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 2,90* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,68*
€ 32,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,34*
€ 32,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,50*
€ 30,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,66*
€ 29,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,15*
€ 28,74
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 21,79*
€ 25,93
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 21,16*
€ 25,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,40*
€ 20,71
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-FH-02
ab € 15,27*
Ähnlich
iPEP
999-FH-01
ab € 14,56*
Ähnlich
iPEP
999-FH-15
ab € 19,13*
Ähnlich
iPEP
999-HR-50
ab € 24,33*
Ähnlich
iPEP
999-HS-01
ab € 28,34*
Ähnlich
iPEP
999-SC-33
ab € 10,38*
Ähnlich
iPEP
999-SC-32
ab € 10,37*
Ähnlich
iPEP
999-SC-31
ab € 10,39*
Ähnlich
iPEP
999-SC-30
ab € 10,36*
Ähnlich
iPEP
999-SC-20
ab € 1,57*
Ähnlich
iPEP
999-SC-22
ab € 1,58*
Ähnlich
iPEP
999-SC-21
ab € 1,58*
Ähnlich
iPEP
999-T-10
ab € 15,68*
Ähnlich
iPEP
999-T-28
ab € 22,89*
Ähnlich
iPEP
999-R-801
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.