Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Packband
>
Artikel
Packband braun 50 x 66m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
595-KB-02
Hersteller:
iPEP
Herst.-Nr.:
999-KB-02
EAN/GTIN:
4260419039329
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Packband braun 50 x 66m
- Farbe: braun
- Länge: 66 m
- Breite: 50 mm
- Dieses Packband besitzt eine hohe Klebkraft und gute Verschlussicherheit.
- geringe Bruchdehnung
- uv- und alterungsbeständig
- Klebemasse: Acrylat-Dispersion
- Verkaufseinheit: 1 Rolle
... >
Lager 595
>
Verpackungsmaterial
>
Packband
Weitere Suchbegriffe:
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
packband 50mmx66m braun
,
packband braun
,
packband braun 50mm
,
Klebeband
,
Packpapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,34*
Preis gilt ab 2.500.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,03*
€ 1,23
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Rolle
ab 1512 Rollen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Rolle
ab 3024 Rollen
€ 0,41*
€ 0,49
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 0,34*
€ 0,40
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Packpapier braun 75cm breit
iPEP
999-PP-02
ab € 39,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen