Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier 3-lagig hoch weiss 250 Blatt 72 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Toilettenpapier 3-lagig hoch weiss 250 Blatt 72 Rollen
Toilettenpapier 3-lagig hoch weiss 250 Blatt 72 Rollen
iPEP - Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     595-T-29
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-T-29
EAN/GTIN:
     4260419030258
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

Toilettenpapier 3-lagig hoch weiss 250 Blatt 72 Rollen

- Farbe: hoch weiss
- Breite: 9,5 cm
- Durchmesser: 11,5 cm
- Anzahl: 250 Blatt je Rolle.
- 100 % Zellstoffpapier microgeprägt mit Motiv
- Verkaufseinheit: 9x8 Rollen [72 Stk. je Verpackung]
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-lagig
Farbe:
hoch weiß
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 3-lagig 250 blatt 72 rollen, klopapier, klopapier 3-lagig, Papier, Jumbo Toilettenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 72 Rollen (ab € 0,325* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,35*
€ 42,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,79*
€ 41,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,78*
€ 37,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,24*
€ 37,18
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 29,98*
€ 35,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,39*
€ 34,97
pro Paket
ab 21 Pakete
€ 28,53*
€ 33,95
pro Paket
ab 63 Pakete
€ 28,29*
€ 33,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,40*
€ 27,85
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-FH-02
ab € 15,31*
Ähnlich
iPEP
999-FH-01
ab € 14,63*
Ähnlich
iPEP
999-FH-15
ab € 19,09*
Ähnlich
iPEP
999-SC-33
ab € 10,41*
Ähnlich
iPEP
999-SC-32
ab € 10,30*
Ähnlich
iPEP
999-SC-31
ab € 10,40*
Ähnlich
iPEP
999-SC-30
ab € 10,38*
Ähnlich
iPEP
999-SC-20
ab € 1,58*
Ähnlich
iPEP
999-SC-22
ab € 1,59*
Ähnlich
iPEP
999-SC-21
ab € 1,59*
Ähnlich
iPEP
999-T-10
ab € 15,75*
Ähnlich
iPEP
999-T-28
ab € 22,93*
Ähnlich
iPEP
999-T-40
ab € 13,31*
Ähnlich
iPEP
999-T-50
ab € 15,35*
Ähnlich
iPEP
999-R-801
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.