Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tolex WC Hygienespender für Unterputzspülkästen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Tolex WC Hygienespender für Unterputzspülkästen
Tolex WC Hygienespender für Unterputzspülkästen
Artikel-Nr.:
     595-TH-02
Hersteller:
     Tolex
Herst.-Nr.:
     620016
EAN/GTIN:
     4260029620016
Suchbegriffe:
Spülkasten-Hygienebox
Spülkastenhygienebox

Tolex WC Hygienespender für Unterputzspülkästen

WC-Hygienespenderfür Unterputzspülkästen
Er befindet sich im Spülkasten und kann über einen Schlauch, der sich hinter der Drückerblende befindet, ganz einfach aufgefüllt werden.Der WC-Hygienespender besteht aus einem Reinigungsmittelbehälter, der mit Hilfe eines Dosierlöffels, nach jedem Spülvorgang eine konstante Menge Reinigungskonzentrat dem Spülwasser zugibt. Der Dosierlöffel wird durch einen Schwimmer bei jedem Spülen bewegt, so das er das Reinigungskonzentrat aufnimmt und an das Spülwasser abgibt.Dieser Dosierlöffel setzt je nach Wunsch ca. 2 ml oder 1 ml des Reinigungskonzentrats zu.
- Vorteile:
- hohe Sauberkeit auch an unzugänglichen Stellen Ihrer Toilette.
- vorbeugend gegen Kalkstein im Spülbecken und Urinstein im Toilettenbecken
- immer angenehme Frische
- unzugänglich für Kinder
- einfacher Einbau
- leichte und Hygienische Nachfüllung
- geringe Kosten.
- Verkaufseinheit: 1 x WC-Hygienespender + Montagezubehör + 250ml Reinigungskonzentrat [Ausreichend für 250 Spülungen]
Weitere Suchbegriffe: Hygienespender, Tolex, WC-reiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 38,47*
€ 45,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,99*
€ 45,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 36,81*
€ 43,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 34,95*
€ 41,59
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 34,34*
€ 40,86
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 28,45*
€ 33,86
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tolex
620078
€ 12,55*
Ähnlich
Tolex
620085
€ 48,90*
Ähnlich
Tolex
620009
€ 38,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.