Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer Berluto DRV 672 DN65 PN16 0,5 - 4 bar aus Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Flanschen-Druckminderer DRV 672 DN 65</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 16 bar <li>Hinterdruckbereich: 0,5 bis 4 bar <li>Flanschanschluss DN 65 nach DIN 2501 PN 16 Dichtleiste Form C <li>Dichtungen aus NBR <li>Manometeranschluss G 1/2" <li>DIN-Baulänge <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
<p><b>Flanschen-Druckminderer DRV 672 DN 65</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 16 bar <li>Hinterdruckbereich: 0,5 bis 4 bar <li>Flanschanschluss DN 65 nach DIN 2501 PN 16 Dichtleiste Form C <li>Dichtungen aus NBR <li>Manometeranschluss G 1/2" <li>DIN-Baulänge <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
Artikel-Nr.:
     598-067208
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     067208
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
berluto druckminderer

Flanschen-Druckminderer DRV 672 DN 65


Artikeldetails:
  • Max. Vordruck: 16 bar
  • Hinterdruckbereich: 0,5 bis 4 bar
  • Flanschanschluss DN 65 nach DIN 2501 PN 16 Dichtleiste Form C
  • Dichtungen aus NBR
  • Manometeranschluss G 1/2"
  • DIN-Baulänge
  • Membranventil
  • konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Weitere Suchbegriffe: druckminderer, Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.194,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.392,88*
€ 1.657,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.367,48*
€ 1.627,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.285,10*
€ 1.529,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.240,06*
€ 1.475,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.194,19*
€ 1.421,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
060208
ab € 1.173,43*
Ähnlich
Berluto Armaturen
060808
ab € 1.201,28*
Ähnlich
Berluto Armaturen
062408
ab € 1.568,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.