Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Flowpatch Color, giessbare Bodenrepaturmasse, Ziegelrot 25kg


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-FPTRD25
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     FPTRD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fließzement
Giessmasse
Zement
Vergussmasse

Beschreibung

Flowpatch ist ein schnell abbindender Fließspachtel zur Betonreparatur bei tiefen Löchern in schwer befahrenen Bereichen. Einfach Wasser zugeben, mischen und starten.

Produkteigenschaften

  • Selbst bei niedrigen Temperaturen anwendbarer Fließspachtel
  • Für flache und tiefe Löcher bis zu 100 mm
  • Rutschsichere Oberfläche
  • Neue Verpackungsgröße 10 & 25 kg
  • Für trockene und feuchte Oberflächen, schwer befahrene Böden und flache Zementböden
  • Tiefe: Mindestens 5 mm, auslaufend bis zu 100 mm

 

Produktdetails

 

  • Geeignet für: Beton (Innen- und Aussenbereich)
  • Oberflächen: Betonböden
  • Primer erforderlich: Nein
  • Verbrauch: Ca. 0,5 m² pro 25 kg bei 25 mm Dicke
  • Aushärtezeit: 1 Stunde bei 20°C
  • Minimale Anwendungstemperatur: 5°C
Weitere Informationen:
Farbe:
Ziegelrot
Gewicht:
25 kg
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,14*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 25 Kilogramm (ab € 6,6456* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 208,00*
€ 247,52
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 205,82*
€ 244,93
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 196,29*
€ 233,59
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 184,46*
€ 219,51
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 166,14*
€ 197,71
pro Eimer
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watco
BITUPR15
ab € 90,32*
Ähnlich
Watco
BITU25
ab € 72,65*
Ähnlich
Watco
XFPAR25NC
ab € 131,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.