| |
|
| Artikel-Nr.: 5FMXK-RO1611 Herst.-Nr.: RO1611 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung Speziell entwickelte Flüssigkeit, die Schneidewerkzeuge und Werkstücke bei jeder Form der Metallverarbeitung wie Schneiden, Bohren, Sägen und Gewindeschneiden schmiert und kühlt. Die mit BoroTecX™ verstärkte Formel widersteht extremen Belastungen und Temperaturen, chemischen Angriffen und zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit aus. Ein ultradünner Film sorgt für dauerhafte Schmierung und Schutz. - Einfacher Einsatz. 3-Weg-Spray zum Sprühen aus jedem Winkel.
- Einzigartige Keramik-Formel: BoroTecX™. Die spezielle Formel ist auch bei extremen Bedingungen absolut leistungsfähig.
- Mehr Schutz. Reduziert Reibung und Verschleiß zwischen Flächen. Exzellente Chemikalienresistenz.
- Lebensmittel-konform. BoroTecX™ ist HX-1 zertifiziert und somit auch für Bereiche mit Lebensmittelverarbeitung geeignet.
- Langlebig. EN ISO-20623 / ASTM D2266 Tests beweisen, dass X1 mit BoroTecX™ 4mal so leistungsfähig wie ein Standard-Schmiermittel ist.
Anwendungsbereich: - Für alle Arten von Bohr- und Schneidewerkzeugen
- Für eisenhaltige und NE-Metalle
Features: - Kühlt beim Schneiden
- Verlängert die Lebensdauer von Schneidewerkzeugen
- Reduziert die Reibung für ein besseres Oberflächen-Finish
- Steigert die Verarbeitungsgeschwindigkeit
- Enthält Hochdruckadditive, die Abrieb und Lochfraß verhindern
- Ohne Silikon
- Temperaturbereich: -30 °C bis 130 °C
Produktdetails - Geeignet für: Eisenhaltige und NE-Metalle
- Anwendung: Spray
- Minimale Anwendungstemperatur: -30°C Lufttemperatur
- Maximale Anwendungstemperatur: 130°C Lufttemperatur
- Haltbarkeit: 3 Jahre in ungeöffneten Gebinde und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt!
Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Inhalt: | 2,5 Liter | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel, Spraydose, Bohr Oel, Schneide Oel, Bohroel, Schneideoel, Spray, Schmiermittel, Korrisionsschutz, Metallbeschichtung, Metall Beschichtung |
| | |
| |