Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rust-Oleum X1 Silikonspray 500ml, Trockenschmiermittel, Rostschutz


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-RO1615
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     RO1615
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Festschmierstoff-Dispersion
Silikonspray
silikonspray 400 ml
silikonspray

Beschreibung

Hochwertiges geruch- und farbloses superfeines Trockenschmiermittel mit exzellenter thermischer Stabilität für eine Vielzahl von Anwendungen. Zum Schutz von Metall, Gummi und Plastikteilen. Ein ultradünner Film sorgt für dauerhafte Schmierung und Schutz.  

 

  • Einfacher Einsatz. 3-Weg-Spray zum Sprühen aus jedem Winkel.   
  • Einzigartige Keramik-Formel: BoroTecX™. Die spezielle Formel ist auch bei extremen Bedingungen absolut leistungsfähig.  
  • Mehr Schutz. Reduziert Reibung und Verschleiß zwischen Flächen. Exzellente Chemikalienresistenz.
  • Lebensmittel-konform. BoroTecX™ ist HX-1 zertifiziert und somit auch für Bereiche mit Lebensmittelverarbeitung geeignet.  
  • Langlebig. EN ISO-20623/ ASTM D2266 Tests beweisen, dass X1 mit BoroTecX™ 4mal so leistungsfähig wie ein Standard-Schmiermittel ist.

 

Empfohlene Anwendung: 

  •  Zum Schmieren von Kabeln, Ketten, Lagern, Stiften, Schlössern, Scharnieren und anderen beweglichen Teilen 
  • Schützt Metalloberflächen vor Rost 
  • Antihaftbeschichtung für Schienen, Rollläden, Schubladen  
  • Zur Reinigung von Vinyl, Kunststoff und Gummi-Oberflächen  
  • Trennmittel für Formen und Gussteile 
  • Schützt Schlösser vor Frost  
  • Ideal für den Einsatz in der pharmazeutischen Industrie und industriellen Reinbereichen 

 

Produktdetails

  • Geeignet für: Metall, Gummi, Kunststoff
  • Anwendung: Spray
  • Minimale Anwendungstemperatur: -40°C Lufttemperatur
  • Maximale Anwendungstemperatur: 200°C Lufttemperatur
  • Haltbarkeit: 3 Jahre in ungeöffneten Gebinde und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt!
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Inhalt:
0,4 Liter
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Spraydose, Spray, Schmiermittel, Korrisionsschutz, Metallbeschichtung, Metall Beschichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 0,5 Liter (ab € 30,72* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 20,80*
€ 24,75
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 20,65*
€ 24,57
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 19,51*
€ 23,22
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 18,80*
€ 22,37
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 15,36*
€ 18,28
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Watco
GPRIME
ab € 47,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.