Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rust-Oleum HARD HAT Deckschicht Fluoreszierend - Orange 500ml, schnelltrocknendes Industrielack-Spray


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-RO2255
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     RO2255
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Spray
Spraydose
Farbdose
Decklack

Beschreibung

Rust-Oleum Hard Hat Deckschichten ist die Nummer 1 unter den Industrielacken für blankes Metall, Holz und Beton, die in 15 Minuten grifftrocken und nach nur 30 Minuten bei 20°C verarbeitungsfertig ist. 

  

Hochwertiger Schutz, der länger anhält 

  

  • Mehr Farbe pro Dose. Intelligent gestaltete Dosen ermöglichen es Ihnen, 2-bis 3-mal mehr zu sprühen als ein Standard-Sprühdose
  • Einfache Anwendung. Direkt auf jede Oberfläche sprühen, ohne zu tropfen oder zu laufen
  • Großes Deckungsvermögen. Eine einzige Schicht Sprühfarbe bietet Deckkraft und Schutz, der jahrelang anhält
  • Langlebige Qualität. Kein Risiko von Abplatzungen, Rissen oder Schälen
  • Schnelle Trocknung und Überlackierung. Trocknet in nur 15 Minuten, kann innerhalb einer Stunde überstrichen werden

  

Ein praktischer Decklack aus der Sprühdose, empfohlen für Ausbesserungen, kleine Arbeiten und allgemeine Wartungsarbeiten. Rust-Oleum Hard Hat Deckschichten ist in einer Reihe von RAL-Farben erhältlich, darunter das meistverkaufte glänzende Schwarz, Moosgrün und Hellrot.   

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Oberfläche ordnungsgemäß vorbereiten und mit einer Rust-Oleum Hard Hat Haftprimer verwenden.   

Für den Einsatz in leichten industriellen Umgebungen, bei normaler Luftfeuchtigkeit und für Innenanwendungen 

  

Ausbesserungen in Sekunden, Decklacke für Jahre 

  

Features:  

  

  • Praktische 500-Milliliter-Sprühdose für Ausbesserungen vor Ort und allgemeine Wartungsarbeiten  
  • Kein Auslaufen, kein Nachtropfen  
  • Höhere Deckkraft für eine große Abdeckung in einem Zug, ohne eine Querschicht aufsprühen zu müssen  
  • Berührungstrocken in nur 15 Minuten  
  • Mehr Farbe in der Dose. 2-3-mal mehr als bei Standard-Sprühdosen 
  • Bis zu 4 m2 pro 500ML-Dose. Bis zu 2,5 m² Deckkraft pro Dose bei 25 μm trocken  
  • Hitzebeständig bis zu 100°C  
  • Schnelltrocknendes kurzöliges Soja-Alkyl, basierend auf Blei- und Chromat freien Pigmenten  
  • Erhältlich in Standard- und RAL-Farben sowie in matten und fluoreszierenden Farben  

 

Produktdetails

  • Geeignet für: Blankes, gestrahltes oder vorgestrichenes Metall, Holz, Beton (Innen- und Aussenbereich)
  • Finish: Glänzend
  • Anwendung: Spray
  • Verbrauch: 3-4 m² pro 500ml Dose 
  • Nasse Auftragsstärke: 100 Mikrometer
  • Trockenzeit: Bei 20°C /RV 50%  Klebfrei: 10 Minuten   Grifffest: 30 Minuten   Überstreichbar: Innerhalb von 1 Stunde oder nach 48 Stunden
  • Maximale Betriebstemperatur: 100°C (trockene Hitze), über 65°C können Verfärbungen auftreten
  • Haltbarkeit: 3 Jahre in ungeöffneten Gebinde und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt!
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Inhalt:
0,5 Liter
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 0,5 Liter (ab € 42,12* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 29,01*
€ 34,52
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 28,63*
€ 34,07
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 27,44*
€ 32,65
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 26,60*
€ 31,65
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 25,82*
€ 30,73
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 21,06*
€ 25,06
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Watco
GPRIME
ab € 47,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.