| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5FMXK-RO2990 Herst.-Nr.: RO2990 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | -
Beschreibung Rust-Oleum Hard Hat Flecken-Blocker ist die Nummer 1 unter den wirksamen Lösungen für Flecken auf Renovierungs- oder Heimwerkeroberflächen. Berührungstrocken in nur 5 Minuten. - Effektiv. Mattweißes Finish für beste Deckkraft
- Einfach. Nicht vergilbend, kann also belassen oder mit Standard-Wandfarben überstrichen werden
- Schnell. Berührungstrocken in 5 Minuten, überstreichbar nach 30 Minuten
Rust-Oleum Hard Hat Flecken-Blocker ist eine Renovierungsfarbe, die direkt auf Decken, Putz, Zement, Holz, Beton, Tapeten, Isolierwänden und alten Anstrichen aufgetragen werden kann. Es kann mit Hard Hat Deckschichten oder Standard-Wandfarben überstrichen werden. Features: - Zur dauerhaften Isolierung von Problemflecken sowie von Feuchtigkeits- und Farbeinflüssen
- Kann auf Decken, Putz, Zement, Holz, Beton, Tapeten, Isolierwänden und alten Anstrichen verwendet werden.
- Überstreichbar nach 30 Minuten
- Schnell verarbeitbare hochpigmentierte Beschichtung auf Basis eines weichgemachten Acrylharzes
Produktdetails - Geeignet für: Decken, Putz, Zement, Holz, Beton, Tapeten, Isolierwände und alte Anstriche (Innen- und Aussenbereich)
- Finish: Matt
- Anwendung: Spray
- Verbrauch: 2,1m² pro 500ml Dose
- Nasse Auftragsstärke: 100 Mikrometer
- Trockenzeit: Bei 20°C /RF 50% Klebfrei: 5 Minuten Grifffest: Naß in naß oder nach 30 Minuten Durchgehärtet: 24 Stunden
- Haltbarkeit: 5 Jahre in ungeöffneten Gebinde und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt!
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Transparent | Inhalt: | 0,5 Liter | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |