Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rust-Oleum COMBIPRIMER Rostschutzgrundierung - Rot 2,5L, Metallschutz


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-RO3369.2.5
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     RO3369.2.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzgrundierung
Penetriermittel
Rostschutzgrundierung
korrosionsschutzgrundierung

Beschreibung

Rust-Oleum CombiPrimer Rostschutzgrundierung schützt neue oder angerostete Stahloberflächen zuverlässig vor Korrosion. Der Einsatz ist bei allgemeiner industrieller Belastung und normaler Feuchtigkeit  im Innenbereich möglich. Wir empfehlen eine Beschichtung mit  Rust-Oleum CombiColor Original.

 

Rust-Oleum CombiPrimer Rostschutzgrundierung ist eine schnell trocknende Grundierung auf der Basis von kurzöligem Alkydharz mit blei- und chromatfreien Rostschutzpigmenten. Es wurde für den Auftrag mit einem Pinsel entwickelt, kann aber auch mit dem Farbroller oder einer Druckluftspritze aufgetragen werden.  

 

Features:

  • Für blankes oder manuell entrostetes Metall
  • Schon nach 2 Stunden überstreichbar (bei 20°C)
  • In Grau für helle Deckschichten und Rot für dunkle Deckschichten
  • Blei- und chromatfrei
  • Für Pinsel und Farbroller oder als Spray lieferbar

 

Produktdetails

  • Geeignet für: Stahl und blankes oder sandgestrahltes Metall
  • Finish: Matt
  • Anwendung: Spray
  • Verbrauch: 12,8m² pro Liter
  • Nasse Auftragsstärke: 80 Mikrometer
  • Auftragsstärke: 35 Mikrometer
  • Trockenzeit:
    • Handtrocken: 1 Stunde (20°C)
    • Grifftrocken: 2 Stunden (20°C)
    • Überstreichbar: 2 Stunden (20°C) oder 48 Stunden(20°C)
    • Komplette Aushärtung: 7 Tage (20°C) 
  • Maximale Betriebstemperatur: 120°C Lufttemperatur
  • Haltbarkeit: 5 Jahre in ungeöffneten Gebinde und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt!
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Inhalt:
2,5 Liter
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Spray, Spraydose, Decklack, Rostschutz, Deckanstrich, Korrisionsschutz, Metall Schutz, Metallschutz, Anti Rost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,52*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 2,5 Liter (ab € 34,208* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 110,41*
€ 131,39
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 109,54*
€ 130,35
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 105,49*
€ 125,53
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 102,75*
€ 122,27
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 85,52*
€ 101,77
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Watco
GPRIME
ab € 47,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.