Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rust-Oleum COMBICOLOR Hammertone - Hellgrau 400ml, Einschicht-System fuer Metallschutz


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-RO7384.0.4
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     RO7384.0.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Spray
Spraydose
Farbdose
Decklack

Beschreibung

Rust-Oleum CombiColour Original Hammerschlag ist ein Kombi-Produkt aus Grundierung und Deckanstrich. Erstklassige Industriequalität zur direkten Rostschutz-Anwendung auf Metall. Das Einschicht-System sorgt bis zu 10 Jahre lang für optimalen Schutz in jeder Umgebung.  

 

  • Erstklassige Industriequalität seit 1985
  • Einfache Anwendung. Keine Nasen. Keine Pinselspuren. Geruchsarm. Schnell trocknend. Von 5°C bis 35°C einsetzbar.
  • Deckkraft mit nur einer Schicht. Ohne Grundierung direkt auf Metall oder Rost auftragen. Aufgrund der ausgezeichneten Deckkraft genügt eine Schicht.
  • Dauerhafter Schutz. Schützt Metalloberflächen bis zu 10 Jahre lang.
  • Robust und langlebig. Exzellente Haftung und Flexibilität ohne Rissbildung auch bei starker industrieller Belastung.

 

 

Rust-Oleum CombiColour Original Hammerschlag kann direkt auf unbehandeltem oder manuell entrostetem Metall oder auf mit der CombiPrimer Rostschutzgrundierung vorbehandeltem Stahl eingesetzt werden. Auf vorbehandelten oder bereits beschichteten Oberflächen sorgt CombiColor Hammerschlag bei leichter industrieller Belastung für Korrosionsschutz.  Für Metallkonstruktionen mit  aggressiveren  Industriebelastungen empfehlen wir zusätzlich  RUST-OLEUM Combiprimer Rostschutzgrundierung oder eine zweite Schicht CombiColor Hammerschlag. CombiColor Hammerschlag wurde für den Auftrag mit Pinsel oder Farbroller entwickelt, kann aber auch im Spritzverfahren aufgetragen werden.  

 

Features:

  • Keine Nasen. Keine Pinselspuren. Geruchsarm.
  • Einfach auf blankes Metall oder direkt auf Rost ohne Vorbehandlung auftragen.
  • Handtrocken in 1,5 Stunden, überstreichbar in 16 Stunden(bei 20°C)
  • Hitzebeständig bis  90°C
  • Die Urethan-modifizierte Alkydharz-Formel trocknet auch bei niedrigen Temperaturen aus
  • Enthält Rostschutzpigmente, blei- und chromatfrei

 

Produktdetails

  • Geeignet für: Alle Metalloberflächen, unbehandeltes Metall, Rost (Innen- und Aussenbereich)
  • Finish: Glänzend
  • Anwendung: Spray
  • Verbrauch: 10,3m² pro Liter
  • Nasse Auftragsstärke: 80 Mikrometer
  • Auftragsstärke: 55 Mikrometer
  • Trockenzeit:
    • Handtrocken: 1,5 Stunden (20°C)
    • Grifftrocken: 4 Stunden (20°C)
    • Überstreichbar: 2 Stunden (20°C)
    • Komplette Aushärtung: 7 Tage (20°C) 
  • Maximale Betriebstemperatur: 90°C Lufttemperatur
  • Haltbarkeit: 5 Jahre in ungeöffneten Gebinde und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt!
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellgrau
Inhalt:
0,4 Liter
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 0,4 Liter (ab € 46,55* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 25,88*
€ 30,80
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 25,63*
€ 30,50
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 24,47*
€ 29,12
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 23,69*
€ 28,19
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 23,07*
€ 27,45
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Watco
GPRIME
ab € 47,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.