Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ML Arbeitsdiele klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-030409-MUN
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     30409
EAN/GTIN:
     4031405304093
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Bohle

  • Leichte, stabile Aluminium-Konstruktion

  • Einfacher und schneller Aufbau dank klappbarer Füße

  • Geriffelte Sprossen für den sicheren Auf- und Abstieg

  • Sicheres Arbeiten auf Plattform aus Aluminium Warzenblech

  • Rutschfeste Kunststoffschuhe

  • Maximale Belastung: 150 kg



Belastbarkeit = 150 kg
Material = Aluminium
Arbeitshöhe = 2.7 m
Bauart = Beidseitig begehbar, Klappbar
Holmhöhe = 58 mm
Sprossen-/Stufenanzahl = 3 Sp.
Plattformhöhe = 0.7 m
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett = Ja
Transportmaß Breite = 0.7 m
Transportmaß Höhe = 0.11 m
Transportmaß Tiefe = 1.74 m
Plattformlänge = 1.74 m
Plattformbreite = 0.29 m
Grundfläche Breite = 0.7 m
Grundfläche Länge = 2.33 m
Stufen-/Plattformausführung = Aluminium-Warzenblech
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,97*
€ 303,39*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,61*
€ 303,40*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,26*
€ 304,10*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,22*
€ 305,66*
Lager 5HCAZ
7 Tage
7
€ 9,95*
ab € 378,59*
€ 418,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,72*
€ 498,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,19*
€ 491,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,60*
€ 470,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,24*
€ 464,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,59*
€ 450,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 11,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.