Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttr.beids.beg.Federrolle Korundb.R13 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-059206-MUN
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     59206
EAN/GTIN:
     4031405592063
Suchbegriffe:
Podesttreppe
podesttreppe 6 stufen
podesttreppe
podesttreppe 60 °

  • Beidseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium

  • Stabile Rechteckrohr-Holme

  • 200 mm tiefe Stufen

  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)

  • Beidseitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen ,(Höhe: 1.000 mm)

  • Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller

  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)

  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional

  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich

  • Maximale Belastung: 150 kg



Belastbarkeit = 150 kg
Material = Aluminium
Arbeitshöhe = 3.5 m
Holmbreite = 24 mm
Bauart = Freistehend, Beidseitig begehbar, Mit Rollen
Holmhöhe = 57 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe = 200 mm
Sprossen-/Stufenanzahl = 2x6 St.
Sprossen-/Stufenabstand = 240 mm
Neigung = 60 °
Plattformhöhe = 1.44 m
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett = Ja
Höhe = 2.44 m
Plattformlänge = 800 mm
Plattformbreite = 600 mm
Rollendurchmesser = 125 mm
Grundfläche Breite = 0.94 m
Grundfläche Länge = 2.35 m
Stufen-/Plattformausführung = Korundbeschichtung R13
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.176,14*
€ 1.322,45*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.209,36*
€ 1.355,79*
4 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.246,68*
€ 1.443,7594*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.217,49*
€ 1.455,89*
Lager 5HCAZ
6 Tage
1
€ 9,95*
ab € 1.493,12*
€ 1.672,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.672,66*
€ 1.990,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.659,39*
€ 1.974,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.589,54*
€ 1.891,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.544,63*
€ 1.838,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.493,12*
€ 1.776,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 366,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,21*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 213,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 127,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 126,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 15,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 404,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.