| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-1842752852 Herst.-Nr.: 1804-720-5332/52N EAN/GTIN: 4055301115409 |
| |
|
| | |
| Latzhose 1804 720
Eigenschaften: • Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100 • Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 Ausführung: • Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen • Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe • Zwei Stifttaschen • Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit • Regulierbare Bundweite, ergonomischer Schnitt • D-Ring • Zwei Seitentaschen, zwei mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen • Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche • Freihängende, doppelte Zollstocktasche und Hammerschlaufe • Bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente am Bein • Vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich • CORDURA®-Besatz mit wasserabweisender Teflonbeschichtung Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m² Farbe = dunkelgrau/schwarz Marke = BP® Größe = 52 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BP®, Latzhose, Bierbaum-Proenen, GmbH, Co., Arbeitshose, Hose, 1842752852, 42752852 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,44* | € 74,96* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,02* | € 74,97* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,57* | € 79,07* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,34* | € 86,06* | | | | Lager 5HCAZ | | | | | | € 9,95* | ab € 97,86* | € 120,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|