| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-1844482854 Herst.-Nr.: 1979-570-5632/54n EAN/GTIN: 4055301683588 |
| |
|
| | |
| Latzhose 1979 570
Eigenschaften: • Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100 Ausführung: • Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen • Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe • Zwei Stifttaschen • Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit • Seitliche Stretch-Einsätze • D-Ring zum Befestigen von Accessoires • Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff • Zwei Gesäßtaschen • Eine geräumige Schenkeltasche mit integrierter Tasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche • Freihängende doppelte Zollstocktasche • Ergonomischer Schnitt • Reflexelemente am Bein • Kniepolstertaschen aus CORDURA® (ohne Kniepolster) Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 250 g/m² Farbe = anthrazit-schwarz Marke = BP® Größe = 54n |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, berufshose bp, berufshose, arbeitslatzhosen grau, Latzhose, Arbeitskleidung, Hose, 1844482854, 44482854 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,24* | € 76,91* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,78* | € 77,97* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,63* | € 82,17* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,07* | € 88,50* | | | | Lager 5HCAZ | | | | | | € 9,95* | ab € 102,90* | € 125,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|