Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Profiline Kevlar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner Profiline Kevlar
Knieschoner Profiline Kevlar
Knieschoner Profiline Kevlar
Knieschoner Profiline Kevlar
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-1861030000
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     4260138250029
EAN/GTIN:
     4260138250029
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschoner KevPro®-Kevlar

Eigenschaften:
• Profi-Knieschoner
• UV-stabile Front
• Kurzfristig bis zu 1300 °C hitzebeständig
• Resistent, z. B. gegen Funkenflug und Schweißspritzer
Ausführung:
• Robuste Front aus extrem widerstandsfähigem Kevlar®-Gewebe
• Für massive Belastung auf allen groben und harten Untergründen
Anwendungsbereiche: Für sehr harte und raue Untergründe, für Pflasterer, Dachdecker, Lüftungsbauer, Metaller, Garten- und Landschaftsbauer, Hufschmiede, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure und Mechaniker
Farbe: schwarz
Zulassung/Norm: Erfüllen alle Kriterien der DIN EN 14404, PSA Typ 1
Marke = Kneetek®
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kniepolster, Kneetek, Schoner, KNEETEK®, Polster, 1861030000, 61030000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 4,79*
ab € 40,71*
€ 52,46*
2 Tage
30
€ 6,90*
ab € 41,06*
€ 52,49*
€ 4,90*
ab € 42,34*
€ 55,83*
32 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 44,40*
€ 56,71*
Lager 5HCAZ
15
€ 9,95*
ab € 50,74*
€ 64,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,15*
€ 76,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,00*
€ 74,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,25*
€ 71,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,62*
€ 68,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,15*
€ 65,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,74*
€ 60,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,63*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,62*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,33*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.