Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale alu-tec 360, ESD,SRC,S1,Weite 10, Gr.40, ATLAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sandale alu-tec 360, ESD,SRC,S1,Weite 10, Gr.40, ATLAS
Sandale alu-tec 360, ESD,SRC,S1,Weite 10, Gr.40, ATLAS
Sandale alu-tec 360, ESD,SRC,S1,Weite 10, Gr.40, ATLAS
Sandale alu-tec 360, ESD,SRC,S1,Weite 10, Gr.40, ATLAS
Sandale alu-tec 360, ESD,SRC,S1,Weite 10, Gr.40, ATLAS
Sandale alu-tec 360, ESD,SRC,S1,Weite 10, Gr.40, ATLAS
Sandale alu-tec 360, ESD,SRC,S1,Weite 10, Gr.40, ATLAS
Sandale alu-tec 360, ESD,SRC,S1,Weite 10, Gr.40, ATLAS
Sandale alu-tec 360, ESD,SRC,S1,Weite 10, Gr.40, ATLAS
Sandale alu-tec 360, ESD,SRC,S1,Weite 10, Gr.40, ATLAS
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-1875210040
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31000/40
EAN/GTIN:
     4043692024233
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale alu-tec 360 2.0, S1 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 SRC ESD
Ausführung:
• MPU® INNOFLEX System
• Clima-stream Konzept
• 3D-Dämpfungssystem
Material:
• Obermaterial: SportLine
• Futter: Aktiv-X Funktionsfutter
Sicherheit: alu-tec® Aluminiumkappe
Farbe: schwarz-grau
Neu-Kennzeichen = Neu
Größe = 40
Weite = 10
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Clogs, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, arbeitsschuh clog weiss abeba, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, 1875210040.75210040
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 46,13*
€ 59,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,25*
€ 61,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,52*
€ 64,31*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,33*
€ 67,97*
Lager 5HCAZ
6 Tage
100
€ 9,95*
ab € 74,58*
€ 95,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,00*
€ 113,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,75*
€ 111,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,16*
€ 106,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,82*
€ 102,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 81,09*
€ 96,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 74,58*
€ 88,75
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 74,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.