Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt Ignite Ion, 2-Punkt, Gr. XS/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffanggurt Ignite Ion, 2-Punkt, Gr. XS/M
Auffanggurt Ignite Ion, 2-Punkt, Gr. XS/M
Auffanggurt Ignite Ion, 2-Punkt, Gr. XS/M
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-1882960000
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     4030281222279
EAN/GTIN:
     4030281222279
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Auffanggurt IGNITE ION

Ausführung:
• Leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes
• Gute Passform
• Große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator
• Schnalle im Brustbereich schnappt magnetisch
• Vereinfachte Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich
• Absturzindikator
• Schulter-/Beinpolster
• Gurtbandaufwicklung
• Klickschlösser
• Max. Lebensdauer: 6–8 Jahre
• Max. Personenzahl: 1
• Ösen: Rückenöse, Brustöse
• Temperaturbereich: von –35 °C bis 45 °C
• Handwäsche: 40 °C
Zulassung/Norm: EN 361:2002
Material:
• Gurt: Polyester
• Brustöse: Polyester
• Rückenöse: Aluminium
• Schloss: Edelstahl, V2A
Größe: M/2XL, Hüftumfang 800–1100 mm
Gewicht: 1,2 kg, maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Marke = Skylotec
Größen = XS/M
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt skylotec, absturzsicherung glasreinigung, 1882960000.82960000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 104,42*
€ 126,65*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,85*
€ 126,66*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 100,21*
€ 128,41*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,68*
€ 131,09*
Lager 5HCAZ
2
€ 9,95*
ab € 131,93*
€ 159,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,72*
€ 188,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,88*
€ 181,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.