Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitssandale CL 46 blue in der Weite 10 nach EN ISO 20345 S1 SRC in Größe 38 von ATLAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sicherheitssandale CL 46 blue in der Weite 10 nach EN ISO 20345 S1 SRC in Größe 38 von ATLAS
ESD-Sicherheitssandale CL 46 blue in der Weite 10 nach EN ISO 20345 S1 SRC in Größe 38 von ATLAS
ESD-Sicherheitssandale CL 46 blue in der Weite 10 nach EN ISO 20345 S1 SRC in Größe 38 von ATLAS
ESD-Sicherheitssandale CL 46 blue in der Weite 10 nach EN ISO 20345 S1 SRC in Größe 38 von ATLAS
ESD-Sicherheitssandale CL 46 blue in der Weite 10 nach EN ISO 20345 S1 SRC in Größe 38 von ATLAS
ESD-Sicherheitssandale CL 46 blue in der Weite 10 nach EN ISO 20345 S1 SRC in Größe 38 von ATLAS
ESD-Sicherheitssandale CL 46 blue in der Weite 10 nach EN ISO 20345 S1 SRC in Größe 38 von ATLAS
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-24200-38-ATL
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     24200 S1 38
EAN/GTIN:
     4043692295404
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CL 46 2.0 ESD - S1 - W.10 - Gr.38
SRC
Sandale
hydrophobiertes Obermaterial
MPU INNOFLEX System
aktiv-X Funktionsfutter
3D-Dämpfungssystem
clima-stream Konzept
geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
Schutzkappe: keine
Schnürung: Klettverschluss
Rutschhemmung geprüft auf Keramikfliese / Reinigungsmittel und Stahlboden / Glycerin
Norm: EN ISO 20345 S1 SRC
Farbe = weiß
Größe = 38
Weite = 10
Modell = ESD-Sicherheitssandale
Geschlecht = Herren
Schutzkappe = keine
Innenfutter = aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial = Nubukleder
Laufsohle = MPU® Light
Schnürung = Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, sicherheitshalbschuh atlas weite 10 s1, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,81*
€ 76,88*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 63,44*
€ 80,37*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 63,29*
€ 80,96*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,84*
€ 81,32*
Lager 5HCAZ
5 Tage
100
1
€ 9,95*
ab € 79,34*
€ 95,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,17*
€ 113,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,28*
€ 112,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,13*
€ 104,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,96*
€ 103,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,34*
€ 94,41
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 79,34* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
24200-37
ab € 61,90*
Sonstiges
Atlas
24200-39
ab € 61,82*
Sonstiges
Atlas
24200-40
ab € 61,85*
Sonstiges
Atlas
24200-42
ab € 61,83*
Sonstiges
Atlas
24200-43
ab € 62,28*
Sonstiges
Atlas
24200-44
ab € 62,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.