Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 11,20mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 11,20mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 11,20mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 11,20mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 11,20mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 11,20mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 11,20mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 11,20mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 11,20mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 11,20mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 11,20mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 11,20mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 11,20mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 11,20mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3010141120
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9006050112000
EAN/GTIN:
     4031093186414
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: HSS Co5, DIN 338, Typ Ti.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialanschliff.
Kernanstieg normal. Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal.

Anwendung: Besonderer Spezialbohrer mit extrem hoher Wärmebeständigkeit und stabilem Kern: sehr robust und damit optimal geeignet für Titan- und Titanlegierungen, für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle, für hochfeste/kurzspanende Stähle ab 1400 N/mm² Festigkeit sowie für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic®.
Marke = GÜHRING
Beschichtung = blank
Ø h8 = 11,2 mm
Gesamtlänge = 142 mm
Spirallänge = 94 mm
Stahl < 1400 N/mm² = 16
INOX ferrit./martens. = 18
INOX austenitisch = 14
Titan > 850 N/mm² = 10
Titan > 850 N/mm² f = 0,1 mm/U
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338, geschl., HSS-Co, Bohrer, HSSCO, Bohrbuchsenbohrer, D338, 338, mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Spibo, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, Typ, nicht, Wendelbohrer, Gühring, Metallbohrer, geschliffen., Spiralb, profilgeschliffen, Stahlbohrer, HSSE, HSSE-Bohrer, HSS-E, DIN338, 3010141120, 10141120
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
2
€ 9,95*
ab € 33,77*
€ 44,37*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,68*
€ 59,85*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 51,32*
€ 66,44*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.