Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 1,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 1,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 1,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 1,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 1,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 1,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 1,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 1,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 1,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 1,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 1,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 1,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 1,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3010250100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784261050
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Besonders stabiles Modell. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, hoher Teilungsgenauigkeit und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke schwächer als normal und Kernanstieg normal.

Anwendung: Spezialbohrer für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle (INOX), Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer und Messing verwendbar.
Marke = FORMAT
Beschichtung = blank
Ø h8 = 1 mm
Gesamtlänge = 34 mm
Spirallänge = 12 mm
Alu < 8% Si = 90
INOX ferrit./martens. = 18
INOX austenitisch = 14
Alu > 8% Si = 90
INOX duplex = 11
Titan > 850 N/mm² = 10
INOX ferrit./martens. f = 0,014 mm/U
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338, geschl., FORMAT, HSS-Co, Bohrer, HSSCO, Bohrbuchsenbohrer, D338, 338, mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Spibo, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, Typ, nicht, Wendelbohrer, INOX, Metallbohrer, geschliffen., Spiralb, profilgeschliffen, Stahlbohrer, HSSE, HSSE-Bohrer, HSS-E, DIN338, 3010250100, 10250100
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
10
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,37*
5 Tage
30
1
€ 4,79*
ab € 0,99*
€ 1,53*
1 Tag
35
1
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,54*
4 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 1,02*
€ 1,60*
Lager 5HCAZ
17
1
€ 9,95*
ab € 1,18*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.