Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 3,1mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 3,1mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 3,1mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 3,1mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 3,1mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 3,1mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 3,1mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 3,1mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 3,1mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 3,1mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 3,1mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 3,1mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 3,1mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3010530310
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9055370031000
EAN/GTIN:
     4049844046894
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Profilgeschliffen, weite Spannuten. Seitenspanwinkel größer als normal, mit Spezialprofil.

Anwendung: Besonders für verschiedene, Kunststoffe und NE-Metalle verwendbar.
Marke = GÜHRING
Stahl < 700 N/mm² f = 0,1 mm/U
Stahl < 700 N/mm² = 28
Guss GG/GTS = 26
Beschichtung = TiN
Ø h8 = 3,1 mm
Gesamtlänge = 106 mm
Spirallänge = 69 mm
Stahl < 1000 N/mm² = 25
Guss GGG = 20
Alu < 8% Si = 60
Stahl < 1400 N/mm² = 12
INOX ferrit./martens. = 13
INOX austenitisch = 8
Alu > 8% Si = 50
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din 340, HSS-Co, Bohrer, DIN340, TiN, mit, lang, Spibo, DIN, Co5, HSS, Schaft, HSSCo, Typ, 1053, Gühring, Spiralbohrer, 340, 500, zyl., HSSE, HSSE-Bohrer, HSS-E, 3010530310, 10530310
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
3
€ 9,95*
ab € 8,13*
€ 11,35*
14 Tage
5
€ 6,99*
ab € 9,79*
€ 13,64*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 11,65*
€ 16,13*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.