Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN1869 HSSETiALN Typ TF 5,5x205mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN1869 HSSETiALN Typ TF 5,5x205mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSSETiALN Typ TF 5,5x205mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSSETiALN Typ TF 5,5x205mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSSETiALN Typ TF 5,5x205mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSSETiALN Typ TF 5,5x205mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSSETiALN Typ TF 5,5x205mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSSETiALN Typ TF 5,5x205mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSSETiALN Typ TF 5,5x205mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSSETiALN Typ TF 5,5x205mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSSETiALN Typ TF 5,5x205mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSSETiALN Typ TF 5,5x205mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSSETiALN Typ TF 5,5x205mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSSETiALN Typ TF 5,5x205mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3010710025
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784366618
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Stabiler Spezialbohrer, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke erheblich stärker als normal und ohne Kernanstieg.

Anwendung: Zum Bohren extrem tiefer Löcher bis 10 x D unter erschwerten Bedingungen wie z. B. bei schlechter Spanabfuhr und dadurch verursachter mangelhafter Kühlung der Bohrerspitze geeignet. Besonders für extrem tiefe Bohrungen in Grauguss und Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit verwendbar. Ausnahme: CrNi-Stähle, INOX-Stähle.
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = 30
Guss GG/GTS = 20
Beschichtung = TiAlN
Spirallänge = 140 mm
Stahl < 1000 N/mm² = 20
Guss GGG = 16
Stahl < 1400 N/mm² = 10
Kupfer Cu-Leg. = 30
INOX ferrit./martens. = 10
INOX austenitisch = 8
Titan > 850 N/mm² = 6
Stahl < 1000 N/mm² f = 0,063 mm/U
Ø h8 x Gesamtlänge = 5,5 x 205 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869, FORMAT, HSS-Co, DIN1869, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, Format, mit, Schneide, überlang, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Spibo, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, HSSCo, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, Stahlbohrer, HSSE, HSSE-Bohrer, HSS-E, 1869, TiAlN, 3010710025, 10710025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.