Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,9mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,9mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,9mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,9mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,9mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,9mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,9mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,9mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,9mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,9mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,9mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,9mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,9mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,9mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3010720190
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784709088
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.
Marke = FORTIS
Stahl < 700 N/mm² f = 0,05 mm/U
Stahl < 700 N/mm² = empfohlen
Guss GG/GTS = empfohlen
Beschichtung = blank
Ø h8 = 1,9 mm
Gesamtlänge = 46 mm
Spirallänge = 22 mm
Stahl < 1000 N/mm² = geeignet
Guss GGG = empfohlen
Alu < 8% Si = geeignet
Kupfer Cu-Leg. = geeignet
INOX ferrit./martens. = geeignet
Alu > 8% Si = geeignet
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010720190, 10720190
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
340
5
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,157*
4 Tage
340
1
€ 4,30*
ab € 0,102*
€ 0,157*
3 Tage
289
5
€ 4,79*
ab € 0,102*
€ 0,157*
5 Tage
340
5
€ 4,30*
ab € 0,112*
€ 0,172*
Lager 5HCAZ
61
1
€ 9,95*
ab € 0,59*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.