Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C0,40mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C0,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C0,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C0,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C0,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C0,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C0,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C0,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C0,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C0,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C0,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C0,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C0,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C0,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C0,40mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3010740040
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784593403
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Leistungsstarker Spiralbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl, Grauguss, Temperguss, Kupferlegierungen, Neusilber, Graphit und Sintereisen.
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² f = 0,01 mm/U
Stahl < 700 N/mm² = 25
Guss GG/GTS = 15
Beschichtung = dampfbehandelt
Ø h8 = 0,4 mm
Gesamtlänge = 20 mm
Spirallänge = 5 mm
Stahl < 1000 N/mm² = 15
Guss GGG = 10
Kupfer Cu-Leg. = 30
Alu > 8% Si = 60
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010740040, 10740040
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,29*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,94*
€ 1,42*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,95*
€ 1,44*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,98*
€ 1,51*
Lager 5HCAZ
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 11,10*
€ 15,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.