Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Set DIN388 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer-Set DIN388 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN388 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN388 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN388 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN388 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN388 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN388 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN388 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN388 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN388 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN388 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN388 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN388 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3010770005
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784715089
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft

Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.

Anwendung: Der erhöhte Kobalt-Gehalt sorgt für eine höhere Wärmebeständigkeit. Besonders für legierte und unlegierte Stähle bis 900 N/mm² Festigkeit, Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle und für rost- und säurebeständige Stähle.
Marke = FORTIS
jeweils steigend = 0,5 mm
Stahl < 700 N/mm² = 20
Guss GG/GTS = 15
Beschichtung = blank
Stahl < 1000 N/mm² = 10
Guss GGG = 5
Alu < 8% Si = 30
Stahl < 1400 N/mm² = 6
Satzinhalt Ø h8 = 1–13 mm
Anzahl Bohrer = 25 Stück
Kupfer Cu-Leg. = 20
Alu > 8% Si = 30
Titan > 850 N/mm² = 3
Graphit GFK/CFK/Duropl. = 3
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer-satz 25-teilig, spiralbohrersatz din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010770005, 10770005
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 4,79*
ab € 58,47*
€ 73,04*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 58,31*
€ 73,08*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 57,81*
€ 76,80*
5 Tage
19
€ 4,30*
ab € 60,88*
€ 77,64*
Lager 5HCAZ
7
€ 9,95*
ab € 105,18*
€ 127,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.